TEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA

TEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA
TEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA
TEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA
  • Medžiaga: PTFE
  • Plotis: 12
  • Bendras ilgis: 12
  • Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra: -240 iki 240 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
PTFE
Plotis
12 mm
Bendras ilgis
12 m
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-240 iki 240 °C
Didžiausias slėgis
25 bar
Be silikono
Taip
Be švino (< 0,1 %)
Taip
Be alavo (< 0,1 %)
Taip
Didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) pagal REACH < 0,1 %
Taip
Be chlorintų parafinų (< 0,1 %)
Taip
Be tirpiklių (< 1 %)
Taip
Be angliavandenilinio plastifikatoriaus (< 0,1 %)
Taip
Be halogenintų dujodarių (< 0,1 %)
Taip
Be heksabromociklodekano (< 0,1 %)
Taip
Be padangų atliekų granulių
Taip