CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsSandarinės/montažinės juostosTEFLONINIS SRIEGIŲ SANDARINIMO SIŪLAS, 175M
TEFLONINIS SRIEGIŲ SANDARINIMO SIŪLAS, 175M
TEFLONINIS SRIEGIŲ SANDARINIMO SIŪLAS, 175MTEFLONINIS SRIEGIŲ SANDARINIMO SIŪLAS, 175M
- Medžiaga: PTFE
- Spalva: Balta
- Bendras ilgis: 175
- Mažiausia / didžiausia temperatūra: -200 iki 240 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
- Neribotas galiojimo laikas
- Atsparus paviršiaus nešvarumams, oksidacijai, trapumui, pelėsių arba bakterijų augimui, fermentų arba mikrobiologiniam poveikiui
- Chemiškai visiškai atsparus daugeliui agresyvių chemikalų, tirpiklių, kurui ir rūgštims
- Išlieka stabilus ir išlaiko savo savybes temperatūrose nuo –200°C iki + 240°C
- Neužsiliepsnoja ir nedega
- Dengiamas iš karto ant metalinių arba plastikinių srieginių sujungimų.
- Pateikiamas 175 m rankinėje pakuotėje, su apsaugotu unikaliu 360°C pjovikliu ir sumontuotu dalytuvu, naudojamu kaip montavimo priemone
- Gali pakeisti bet kokius srieginių sujungimų tarpiklius ir juostas