TERKŠLĖ 1/2 LANKSTOMA

TERKŠLĖ 1/2 LANKSTOMA
TERKŠLĖ 1/2 LANKSTOMA
TERKŠLĖ 1/2 LANKSTOMA
  • Antgalio jungtis: 1/2 inch
  • Medžiaga: Chromo-vanadžio plienas
  • Paviršius: Chromed polished
  • Rankenos medžiaga: 2 komponentų plastikas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Antgalio jungtis
1/2 inch
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas
Paviršius
Chromed polished
Rankenos medžiaga
2 komponentų plastikas
Bendras ilgis
402 mm
Rankenos ilgis
105 mm
Terkšlės galvutės aukštis
24 mm
Terkšlės galvutės aukštis su kvadratu
39 mm
Rankenos skersmuo
29 mm
Terkšlės skersmuo
35 mm