Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Raktai ir galvutės
Terkšlės
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
Skaityti produkto aprašymą
Produkto Nr.
0715 141 01
EAN
4011231730723
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti / Registruotis
Rašyti užklausą
Reikia daugiau informacijos?
Rodyti artimiausią parduotuvę
Skambinti: +370 694 91387
Techninė informacija
Antgalio jungtis
3/4 inch
Terkšlės skersmuo
52 mm
Rankenos skersmuo
39 mm
Bendras ilgis
530 mm
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
TERKŠLĖ 3/4", ILGA
Produkto Nr.: 0715 141 01
vnt
Į krepšelį