TERKŠLĖ 3/8" LANKSTI PRAILGINAMA

TERKŠLĖ 3/8" LANKSTI PRAILGINAMA
TERKŠLĖ 3/8" LANKSTI PRAILGINAMA
TERKŠLĖ 3/8" LANKSTI PRAILGINAMA
  • Antgalio jungtis: 3/8"
  • Antgalio tipas: Išoriniam kvadratui
  • Mažiausias / didžiausias ilgis: 251-365 mm
  • Terkšlės galvutės aukštis: 20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Antgalio jungtis
3/8"
Antgalio tipas
Išoriniam kvadratui
Mažiausias / didžiausias ilgis
251-365 mm
Terkšlės galvutės aukštis
20 mm
Terkšlės galvutės aukštis su kvadratu
31 mm
Rankenos skersmuo
17 mm
Terkšlės skersmuo
28 mm
Paviršius
Chromuotas
Standartai
ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
Produkto svoris, kg
500.4 g