TIRŠTAS TEPALAS HHS 500, 500ML

TIRŠTAS TEPALAS HHS 500, 500ML
TIRŠTAS TEPALAS HHS 500, 500ML
TIRŠTAS TEPALAS HHS 500, 500ML
  • Cheminė bazė: Riebalų ir priedų sintezė angliavandenilių tirpikliuose
  • Alyvos pagrindas: Sintetinės ir mineralinės alyvos kombinacija
  • Spalva: Žalsva
  • Kvapas / aromatas: Tipinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Atsparus kritinėms apkrovoms ir atmosferiniam poveikiui ilgalaikis tepalas su aukšto slėgio EP priedais ir OMC2


Netraukia dulkių ir purvo

  • Geriausiai tinka tepimui atvirose vietose
  • Ilgesnis suteptos vietos tarnavimo intervalas


Atsparus taškomam gėlam ir sūriam vandeniui, silpnoms rūgštims ir šarmams

  • Puiki apsauga nuo korozijos
  • Nenusiplauna nuo paviršiaus
  • Nesensta ir nesioksiduoja


Aukštas atsparumas dideliam slėgiui

Aukšto slėgio EP priedai stipriai padidina atsparumą dideliems slėgiams Puikus triukšmo ir vibracijų slopinimas


Sumažina trinties ir paviršių dilimo nuostolius

  • Geresnis slydimas, naudojant OMC2 technologiją
  • Sumažina trinties temperatūrą, tuo pačiu didina tepimo efektyvumą


Be silikono, dervų ir rūgščių


Darbinis temperatūrinis atsparumas nuo -25°C iki +150°C

Trumpalaikis iki +170°C