TIRŠTO TEPALO RINKINYS

TIRŠTO TEPALO RINKINYS
TIRŠTO TEPALO RINKINYS
TIRŠTO TEPALO RINKINYS
  • Turinio svoris: 400
  • Muilo pagrindas: Tūta
  • Tepalo kodas: KP2N-20
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -20 iki 140 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Tirštas tepalas EP2, 400 g., 12 vnt.


Ličio ir kalcio tepalas mineralinės alyvos ir polimerų pagrindo

Tepalo sudėtyje yra antioksidantų, korozijos inhibitorių, ekstremaliojo slėgio priedų

Tepalas, skirtas žemės ūkio sektoriui ir sunkiasvorei technikai.

  • Puikus sukibimas su visais paviršiais
  • Aukšta lydymosi temperatūra 180 °C
  • Apsaugo nuo korozijos
  • Gerai apsaugo nuo dilimo ir išorinio poveikio
  • Puikus atsparumas vandeniui

Produkto Nr. 0893 878 000


Absorbento servetėlės 38×46 cm, 25 vnt.

Sugeria 25 kartus daugiau nei sveria

• Sugeria naftos ir chemijos produktus

• Išstumia vandenį

Produkto Nr. 0899 900 210