TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 2 DALIŲ

TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 2 DALIŲ
TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 2 DALIŲ
TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 2 DALIŲ
  • Plotis: 35
  • Bendras ilgis: 6
  • Leistina tempimo jėga (LC) aprišale: 2000
  • Išankstinė apkrova: 220
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Plotis
35 mm
Bendras ilgis
6 m
Leistina tempimo jėga (LC) aprišale
2000 daN
Išankstinė apkrova
220 daN
Užtempimo jėga
50 daN
Medžiaga
100% poliesteris
Kablio forma
Dvigubas kablys
Spalva
Raudona
Standartai
EN 12195-2