ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiKiti įrankiaiUNIVERSALUS RANKINIS PJŪKLAS, 550MM
UNIVERSALUS RANKINIS PJŪKLAS, 550MM
UNIVERSALUS RANKINIS PJŪKLAS, 550MMUNIVERSALUS RANKINIS PJŪKLAS, 550MM
- Pjaunamosios dalies (dantų) ilgis: 550
- Bendras ilgis: 660
- Dantukų kiekis colyje: 7
- Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Universalus rankinis pjūklas su dviejų komponentų rankena
Smulkūs dantys:
- Dantys grūdinti, šlifuoti iš abiejų pusių
- Greitas įsiskverbimo gylis ir ilgas tarnavimo laikas
Rankena:
- Ergonomiška, dviejų komponentų
- Su 45° ir 90° atžymomis