CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsSpecialios paskirtiesUŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20MUŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
Produkto Nr. 0875 709 02
EAN 4011231801973
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cheminė bazė
Closed-cell polyethylene foamSpalva
GreyBendras storis
2 mmMažiausias tempiamasis stipris
0.325 N/mm²Mažiausias skersinis tempiamasis stipris
0.22 N/mm²Tempiamojo stiprio sąlygos
in accordance with ISO 1926Tankis suformavus
29 kg/m³Deformacija veikiant gniuždymo jėgai
98 kPaDeformacijos veikiant gniuždymo jėgai sąlygos
in accordance with ISO 844, 50% deformationMažiausias pailgėjimas trūkimo metu
125 %Mažiausias įstrižinis pailgėjimas trūkimo metu
115 %Laidumas vandens garams
0.72 g/m²/dLaidumo vandens garams sąlygos
in accordance with ISO 1663, specimen thickness 5 mmŠilumos laidis λ
0.034 W/(m*K)Heat conductance λ conditions
at 0°C, in accordance with ISO 2581Plotis
9 mmStatybos medžiagos klasė
B3 - Of high flammabilityStatybos medžiagos klasės užtikrinimo sąlygos
in accordance with DIN 4102Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
YesMažiausia apdorojimo temperatūra
5 °CDidžiausia apdorojimo temperatūra
25 °CMažiausia atsparumo temperatūra
-30 °CDidžiausias atsparumas temperatūrai
80 °CSandėliavimo trukmė po pagaminimo
12 MonthLaikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
cool and dry storage areaRitinio ilgis
20 m