UŽPILDANČIOJI JUOSTA

UŽPILDANČIOJI JUOSTA
UŽPILDANČIOJI JUOSTA
UŽPILDANČIOJI JUOSTA
  • Cheminė bazė: Uždarų porų polietileno putos
  • Spalva: Pilka
  • Mažiausias tempiamasis stipris: 0.325
  • Mažiausias skersinis tempiamasis stipris: 0.22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Uždarų porų polietileno putos
Spalva
Pilka
Mažiausias tempiamasis stipris
0.325 N/mm²
Mažiausias skersinis tempiamasis stipris
0.22 N/mm²
Tempiamojo stiprio sąlygos
Pagal ISO 1926
Tankis suformavus
29 kg/m³
Deformacija veikiant gniuždymo jėgai
98 kPa
Deformacijos veikiant gniuždymo jėgai sąlygos
Pagal ISO 844, 50% deformacija
Mažiausias pailgėjimas trūkimo metu
125 %
Mažiausias įstrižinis pailgėjimas trūkimo metu
115 %
Laidumas vandens garams
0.72 g/m²/d
Laidumo vandens garams sąlygos
Pagal ISO 1663, bandinio storis 5 mm
Šilumos laidis λ
0.034 W/(m*K)
Šilumos laidžio λ sąlygos
esant 0°C, pagal ISO 2581
Plotis
9 mm
Statybos medžiagos klasė
B3 - degumo klasė
Statybos medžiagos klasės užtikrinimo sąlygos
Pagal DIN 4102
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Mažiausia apdorojimo temperatūra
5 °C
Didžiausia apdorojimo temperatūra
25 °C
Mažiausia atsparumo temperatūra
-30 °C
Didžiausias atsparumas temperatūrai
80 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
12 Month
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
Sausioje ir vėsioje aplinkoje