ĮRANKIAIAutomobilio dalys ir priedaiAkumuliatorių įrangaUžvedimo įrankiaiUŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER COMPACT
UŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER COMPACT
UŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER COMPACTUŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER COMPACT
- Įkraunamo akumulioatoriaus tipas: Li-Ion
- Vardinė įtampa: 14.8
- Darbinė srovė: 440
- Didžiausia momentinė srovė: 2000
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Galingas užvedimo įrenginys su įkrovimo stotele mobiliam naudojimui dirbtuvese arba kelyje
Lengvas ir greitas krovimas
- Prie elektros tinklo prijungta įkrovimo stotelė leidžia lengvai ir greitai įkrauti įrenginį
- Užvedimo įrenginys visada įkrautas ir paruoštas naudoti, kai reikia
- Įkrovimo stotelė turi USB-C jungtį
- Greitas įrenginio įkrovimas per 2,5 val. naudojant papildomą maitinimo šaltinį
Optimalus veikimas
- Įkroviklio spaustuvai parinkti taip, kad juos būtų galima patogiai naudoti
- Gnybtų antgaliai yra plokšti, todėl net ir siaurose vietose gnybtai saugiai ir optimaliai liečiasi su akumuliatoriaus gnybtais.
- Jungiamojo kabelio ilgis, 60 cm leidžia pasiekti 120 cm atstumą.
- Galinga 300 liumenų šviesos diodų lempa puikiai apšviečia darbo vietą
Patikima konstrukcija ir saugus naudojimas
- Tvirtas korpusas su matiniu plastikiniu paviršiumi
- Keli saugikliai ir apsauga užtikrina saugų veikimą
- Integruota nešiojimo rankena pritaikyta patogiai nešiojimui
- Intuityvus valdymas aiškaus ir minimalistinio LED ekrano dėka
Skirtas naudoti šiems akumuliatorių tipams:
- Rūgštiniai akumuliatoriai
- VRLA
- AGM
- Geliniai akumuliatoriai
- EFB ir EFB+
- Kalcio akumuliatoriai