UŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER

UŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER
UŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER
UŽVEDIM0 ĮRENGINYS 12V LI-ION POWER
  • Įkraunamo akumulioatoriaus tipas: Li-Ion
  • Vardinė įtampa: 14.8
  • Darbinė srovė: 575
  • Didžiausia momentinė srovė: 4000
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Galingas užvedimo įrenginys su įkrovimo stotele mobiliam naudojimui dirbtuvese arba kelyje


Lengvas ir greitas krovimas


  • Prie elektros tinklo prijungta įkrovimo stotelė leidžia lengvai ir greitai įkrauti įrenginį
  • Užvedimo įrenginys visada įkrautas ir paruoštas naudoti, kai reikia
  • Įkrovimo stotelė turi USB-C jungtį
  • Greitas įrenginio įkrovimas per 2,5 val. naudojant papildomą maitinimo šaltinį


Optimalus veikimas


  • Įkroviklio spaustuvai parinkti taip, kad juos būtų galima patogiai naudoti
  • Gnybtų antgaliai yra plokšti, todėl net ir siaurose vietose gnybtai saugiai ir optimaliai liečiasi su akumuliatoriaus gnybtais.
  • Jungiamojo kabelio ilgis, 60 cm leidžia pasiekti 120 cm atstumą.
  • Galinga 300 liumenų šviesos diodų lempa puikiai apšviečia darbo vietą



Patikima konstrukcija ir saugus naudojimas


  • Tvirtas korpusas su matiniu plastikiniu paviršiumi
  • Keli saugikliai ir apsauga užtikrina saugų veikimą
  • Integruota nešiojimo rankena pritaikyta patogiam nešiojimui
  • Intuityvus valdymas aiškaus ir minimalistinio LED ekrano dėka


Skirtas naudoti šiems akumuliatorių tipams:


  • Rūgštiniai akumuliatoriai
  • VRLA
  • AGM
  • Geliniai akumuliatoriai
  • EFB ir EFB+
  • Kalcio akumuliatoriai