Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
Grįžti
ĮRANKIAI
Automobilio dalys ir priedai
Valytuvai
Automobilio stiklų valytuvai
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
Skaityti produkto aprašymą
Produkto Nr.
0848 070 400
EAN
4047376253766
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti / Registruotis
Rašyti užklausą
Reikia daugiau informacijos?
Rodyti artimiausią parduotuvę
Skambinti: +370 694 91387
Techninė informacija
Bendras ilgis
400 mm
Ilgis, coliais
16 in
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
VALYTUVAS FIRSTEC 400 MM
Produkto Nr.: 0848 070 400
vnt
10 vnt
Į krepšelį