VARIKLIO HERMETIKAS DP300 100G

VARIKLIO HERMETIKAS DP300 100G
VARIKLIO HERMETIKAS DP300 100G
VARIKLIO HERMETIKAS DP300 100G
  • Turinio svoris: 89.6
  • Cheminė bazė: Poliuretanas
  • Spalva: Raudona
  • Tankis / sąlygos: 1.12 g/cm³ / esant 25°C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Ilgai išliekanti plastiška, atspari aukštai temperatūrai variklio ir korpuso sandarinimo masė


  • Aukštas sandarinimo laipsnis pasiekiamas ilgalaikio plastiškumo dėka (nekietėja)
  • Patikimai sandarina esant daugiametei vibracijai
  • Puikiai sukimba
  • Tepant nesudaro siūlų
  • Nenuteka nuo vertikalių paviršių
  • Atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +250°C, trumpai iki +300°C
  • Nelaidus šilumai.
  • Su metalais ir kitomis medžiagomis nesudaro jokių cheminių junginių, apsaugo nuo korozijos dėl atmosferos poveikio