VERŽLĖ SU POVER.14X1,5 10 DBL
VERŽLĖ SU POVER.14X1,5 10 DBLVERŽLĖ SU POVER.14X1,5 10 DBL
Produkto Nr. 0263 91 14
EAN 4047376866331
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunė veržlė su sijonėliu ir fiksacija (vientisas metalas) pagal MBN standartą
MBN 13023, 2 tipas, plienas 10, iš M12 su smulkiu sriegiu. Cinko lameliu sidabro danga pagal DBL 9440.40.
Paviršiaus apsauga
Pagal DBL 9440.40 (Cinko lameliu sidabro danga turi tepimo savybes, Cr(be VI)) > VDA 235 – 104.42
Atsparumas korozijai
- ≤ M8 – apytiksl. 480 valandų, druskos ruko testas pagal DIN EN ISO 9227 – NSS
- ≥ M10 – apytiksl. 720 valandų, druskos ruko testas pagal DIN EN ISO 9227 – NSS
Nurodytas atsparumas korozijai taikomas korozijos bandymams pagal DIN EN ISO 9227-NSS (druskos rūko testas)
Trinties koeficientas
μ viso = 0,09–0,14 (VDA 235–101)
Pastaba:
Priveržus, susidaręs paviršiaus slėgis po veržle yra mažesnis, palyginti su įprastomis šešiakampėmis veržlėmis (be sijonėlio), nes jėga paskirstoma didesniame kontaktiniame paviršiuje. Veržlės yra su fiksacija, todėl jų negalima naudoti pakartotinai.