VĖŽIMĖLIS REMONTO GULIMAS

VĖŽIMĖLIS REMONTO GULIMAS
VĖŽIMĖLIS REMONTO GULIMAS
VĖŽIMĖLIS REMONTO GULIMAS
  • Bendras ilgis: 1025
  • Plotis: 425
  • Aukštis: 105
  • Apkrovos geba: 110
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis
1025 mm
Plotis
425 mm
Aukštis
105 mm
Apkrovos geba
110 kg
Medžiaga
ST/RBR/PA6
Spalva
Raudona
Ritinių skaičius
6 vnt.
Produkto svoris, kg
6.7 kg