ISO1234 VIELOKAIŠTIS 5,0X50 CINKUOTAS
ISO1234 VIELOKAIŠTIS 5,0X50 CINKUOTASIšpardavimas
ISO1234 VIELOKAIŠTIS 5,0X50 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0470 5 50
EAN 4011231400619
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vielokaištis
ISO/WN 1234, plienas, cinkuotas
Nominalus dydis d1 = 3,5& mm/4,5& mm/5,5& mm/7& mm nestandartizuotas pagal ISO 1234
Pastaba
Pakeičia DIN 94