TVIRTINIMASKniedės ir vinysVinysKabės/vinysVinys viniakalėmsVINYS RIFLIUOTOS 2,9X65 34° KARŠTAI CINKUOTOS
VINYS RIFLIUOTOS 2,9X65 34° KARŠTAI CINKUOTOS
VINYS RIFLIUOTOS 2,9X65 34° KARŠTAI CINKUOTOSVINYS RIFLIUOTOS 2,9X65 34° KARŠTAI CINKUOTOS
- Vardinis diametras [mm]: 2.9
- Bendras ilgis [mm]: 65
- Medžiaga: Plienas
- Paviršius: Termodifuzinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vinys
34o laipsniai, popierius
Tinka medienai ir medžio pagrindo medžiagoms.
- Vinys su pusine galvute
- Suklijuotos į juostą iš popieriaus
- Skirta naudoti su pneumatinėmis viniakalėmis
- Vinių juostelės kampas 34 laipsniai
- Rievėta ir lygi versija
- Padengta specialia derva