TVIRTINIMASKniedės ir vinysVinysTiesioginis tvirtinimasDujininės viniakalės ir jų priedaiVINYS NG CS-2 HFB
VINYS NG CS-2 HFB NL 22MM
VINYS NG CS-2 HFB NL 22MMIšpardavimas
VINYS NG CS-2 HFB NL 22MM
Produkto Nr. 0864 951 222
EAN 4062856515431
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Aukštos kokybės laiptuota vinis, skersmuo 3,0 mm, specialiai sukurta tvirtinimo detalėms iš didelio stiprumo betono, suderinama su DIGA CS-2 Power
Ilgis virš 22 mm:
Europos techninis įvertinimas ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunšveigas
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM
Eksperto ataskaita apie šviesos skirstytuvų, pagamintų iš gipso kartono pagal DIN 4102-4, atsparumą ugniai
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertų ataskaita apie skirstytuvų su dvipuse gipso kartono apkala pagal DIN EN 520 arba DIN 18180 ir pagrindą pagal DIN 18182-1, kartu su tvirtinimu ant tvirtų komponentų, ugnies savybių