VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE LYGIOS BE PADENGIMO

VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE LYGIOS BE PADENGIMO
VINYS POPIERINĖJE  JUOSTOJE LYGIOS BE  PADENGIMO
VINYS POPIERINĖJE  JUOSTOJE LYGIOS BE  PADENGIMO
  • Vardinis diametras: 2.9
  • Bendras ilgis: 75
  • Galvutės skersmuo: 7
  • Medžiaga: Plienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras
2.9 mm
Bendras ilgis
75 mm
Galvutės skersmuo
7 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Nepadengtas
Profilio forma
Lygus ir dengtas derva
Kiekis ant vieno padėklo
194400 vnt.