VIZUALŪS SUJUNGIMŲ FIKSAVIMO KLIJAI RAUDONI, 50ML

VIZUALŪS SUJUNGIMŲ FIKSAVIMO KLIJAI RAUDONI, 50ML
VIZUALŪS SUJUNGIMŲ FIKSAVIMO KLIJAI  RAUDONI, 50ML
VIZUALŪS SUJUNGIMŲ FIKSAVIMO KLIJAI  RAUDONI, 50ML
  • Spalva: Ugninė raudona RAL 3000
  • Kiekis: 50
  • Tankis / sąlygos: 0.99 g/cm³ / esant 20°C, 50% santykiniam drėgnumui
  • Mažiausias pradinis stipris: 30
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Greitai džiūstantis lako konsistencijos sriegių fiksatorius, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, pasižymintis geru sukibimu su praktiškai visomis medžiagomis


  • Itin atsparus vandeniui, tam tikrose ribose atsparus alyvai, benzinui ir dyzelinui
  • Tinka naudoti lauke
  • Atsparus karščiui esant iki ne mažiau nei 145 °C temperatūrai
  • Itin didelis mechaninis stipris
  • Itin geras izoliacinis atsparumas
  • Atsparus korozijai
  • Pašalinamas
  • Praktiškas ir lengvai ištuštinamas gofruotas buteliukas