ISO4028 VARŽTAS M6X12 45H BE PADENGIMO

ISO4028 VARŽTAS M6X12 45H BE PADENGIMO
ISO4028 VARŽTAS M6X12 45H BE PADENGIMO
ISO4028 VARŽTAS M6X12 45H BE PADENGIMO
  • Sriegio diametras: M6
  • Bendras ilgis: 12
  • Dygio skersmuo: 4
  • Dygio ilgis: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M6
Bendras ilgis
12 mm
Dygio skersmuo
4 mm
Dygio ilgis
3 mm
vidinė šešiakampė jungtis
HS3
Standartai
ISO 4028
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Nepadengtas
Kietumo kategorija
45H
Jungties tipas
Vidinis šešiakampis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Antgalio forma
Kūgio formos
Atitinka RoHS
Taip