ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI

ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI
ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI
ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI
  • Jungtis plokščia: Be jungčių
  • Lenkimo spindulys: 40
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -15 to 65 °C
  • Trūkimo slėgis: 64
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Jungtis plokščia
Be jungčių
Lenkimo spindulys
40 mm
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-15 to 65 °C
Trūkimo slėgis
64 bar
Didžiausias darbo slėgis
16 bar
Spalva
Geltona
Medžiaga
PVC