ZEBRA COLINIS RAKTAS 1/2" TRUMPAS

ZEBRA COLINIS RAKTAS 1/2" TRUMPAS
ZEBRA COLINIS RAKTAS 1/2" TRUMPAS
ZEBRA COLINIS RAKTAS 1/2" TRUMPAS
  • Dydis (SW): 1/2 inch
  • Žiedo išorinis skersmuo: 20.4
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 29
  • Žiedo storis: 9
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
1/2 inch
Žiedo išorinis skersmuo
20.4 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
29 mm
Žiedo storis
9 mm
Spaustuvo storis
5.5 mm
Bendras ilgis
170 mm
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas
Paviršius
Cinko fosfatas