PLOKŠČIAS VDE ATSUKTUVAS 0.8X4.0X100 MM

PLOKŠČIAS VDE ATSUKTUVAS 0.8X4.0X100 MM
ZEBRA VDE ATSUKTUVAS IEC 60900 IŠILGINE IŠPJOVA
ZEBRA VDE ATSUKTUVAS IEC 60900 IŠILGINE IŠPJOVA
Produkto Nr. 0613 631 04
EAN 4038898273905
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Plokščias VDE atsuktuvas


Skirti darbui iki 1000 V pastoviai ir 1500 V kintamai įtampai

  • Geležtė izoliuota
  • Atsuktuvo galas DIN ISO 2380-1-B
  • Atsuktuvas tikrintas elektros srove, pramušimo įtampa 10 kV
  • Identifikavimo žymėjimas su pagaminimo metais
  • Specialus žemų temperatūrų testas


Standartas: EN 60900:2012