KRYŽMINIS VDE ATSUKTUVAS PH2X100 MM

KRYŽMINIS VDE ATSUKTUVAS PH2X100 MM
ZEBRA VDE ATSUKTUVAS IEC 60900 KRYŽMINĖ IŠPJOVA
ZEBRA VDE ATSUKTUVAS IEC 60900 KRYŽMINĖ IŠPJOVA
Produkto Nr. 0613 632 2
EAN 4038898274001
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Kryžminis VDE atsuktuvas


Skirti darbui iki 1000 V pastoviai ir 1500 V kintamai įtampai

  • Geležtė izoliuota
  • Atsuktuvo galas DIN ISO 8764-1-PH
  • Atsuktuvas tikrintas elektros srove, pramušimo įtampa 10 kV
  • Identifikavimo žymėjimas su pagaminimo metais
  • Specialus žemų temperatūrų testas


Standartas: EN 60900:2012