ŽIEMINĖ STRIUKĖ NEON 3IN1, GELTONA

ŽIEMINĖ STRIUKĖ NEON 3IN1, GELTONA
ŽIEMINĖ STRIUKĖ NEON 3IN1, GELTONA
ŽIEMINĖ STRIUKĖ NEON 3IN1, GELTONA
  • Spalva: Geltona Antracitas
  • Medžiaga: 100% Oxford poliesteris
  • Medžiagos storis g/m²: 230
  • Standartai: EN 20471, EN 343, EN 14058
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Spalva
Geltona Antracitas
Medžiaga
100% Oxford poliesteris
Medžiagos storis g/m²
230 g
Standartai
EN 20471, EN 343, EN 14058
EN standartas
20471, 343, 14058
Vidinis pamušalas
100% poliesteris
Pamušalas
100% poliesteris
Pamušalo dangos svoris vienam m²
120 g
Skalbimo temperatūra
40°C
Priežiūros instrukcija
Nebalinti, Nelyginti, Nevalyti sausuoju būdu