ŽIEMINIS KONCENTRUOTAS LANGŲ PLOVIKLIS

ŽIEMINIS KONCENTRUOTAS LANGŲ PLOVIKLIS
ŽIEMINIS KONCENTRUOTAS LANGŲ PLOVIKLIS
ŽIEMINIS KONCENTRUOTAS LANGŲ PLOVIKLIS
  • Cheminė bazė: Vanduo ir etanolis
  • Kvapas / aromatas: Citrinų
  • Spalva: Geltona
  • pH vertė: 7.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Vanduo ir etanolis
Kvapas / aromatas
Citrinų
Spalva
Geltona
pH vertė
7.6
Didžiausia užšalimo temperatūra
-63 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
23 °C
Tankis
0.911 g/cm³
Tankio sąlygos
esant 20°C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 mėn.
Be organinių chloro junginių (AOX)
Taip
Be silikono
Taip
Biologiškai skaidus
Taip