RINKINYS EKSTRAMALIOMS SĄLYGOMS

RINKINYS EKSTRAMALIOMS SĄLYGOMS
RINKINYS EKSTRAMALIOMS SĄLYGOMS
RINKINYS EKSTRAMALIOMS SĄLYGOMS
  • Kiekis: 5
  • Spalva: Geltona
  • Sandėliavimo trukmė po pagaminimo: 24
  • Cheminė bazė: Etanolis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Žieminis skystis langams, 5 l

Paruoštas naudojimui žieminis langų plovimo skystis sudėtyje turintis apsauginės hidrofobinės dangos, kuri neleidžia purvui prikibti prie stiklo bei atstumia vandenį, taip palengvina pakartotinius valymus


Patobulinta apsauga nuo užšalimo

  • Saugiai ir veiksmingai saugo stiklų ir žibintų plovimo sistemas nuo užšalimo
  • Kristalizacijos temperatūra: –21 °C


Labai geras rezultatas nuvalius

Mažesnis akinimo efektas

Pritaikytas purkštukams ir ksenono žibintams

Nekenkia dažams, gumai, plastikui ir polikarbonatiniam stiklui


Produkto Nr. 0892 332 820


Ledo tirpiklis, 500 ml


Greitai ir veiksmingai ištirpina ledą ir šerkšną nuo labai apšalusių automobilių stiklų

  • Nebraižo stiklo
  • Greitas naudojimas
  • Saugo nuo tolimesnio stiklų apledėjimo
  • Nekenkia dažytiems ir lakuotiems paviršiams, gumai, plastikams
  • Sudėtyje nėra metilo alkoholio, AOX (organinių chloro junginių) ir silikono
  • Be metanolio
  • Malonaus citrinų aromato


Produkto Nr. 0892 331 201