ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiŽirklės ir peiliaiŽirklės skardaiŽIRKLĖS SKARDAI 300MM, DEŠININĖS, PELIKANO FORMOS

ŽIRKLĖS SKARDAI 300MM, DEŠININĖS, PELIKANO FORMOS

ŽIRKLĖS SKARDAI 300MM, DEŠININĖS, PELIKANO FORMOS
ŽIRKLĖS SKARDAI 300MM, DEŠININĖS, PELIKANO FORMOS
ŽIRKLĖS SKARDAI 300MM, DEŠININĖS, PELIKANO FORMOS
  • Forma: Dešininė
  • Bendras ilgis: 300
  • Tipas: Pelikanas
  • Produkto svoris, kg: 782
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Skardos kirpimo žirklės, dešininės, pelikano formos


Indukciniu būdu grūdintos kirpimo briaunos užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir optimalius kirpimo rezultatus

  • Pilnai iš kaltinio plieno (nuo ašmenų iki rankenos)
  • Skirta iki 1 mm storio lakštams
  • Pjovimo ilgis 62 mm


Tinka ilgiems, tiesiems kirpimams