PERMANENTINIS MARKERIS KING SIZE, 7MM JUODAS

PERMANENTINIS MARKERIS KING SIZE, 7MM JUODAS
PERMANENTINIS MARKERIS KING SIZE, 7MM JUODAS
PERMANENTINIS MARKERIS KING SIZE, 7MM JUODAS
  • Mažiausias / didžiausias linijos storis: 7
  • Spalva: Juoda
  • Antgalio forma: 25° įstrižainė
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

King Size pramoninis žymeklis su 7 mm įstrižainės galiuku


  • Permanentinis: prilimpa prie visų paviršių, pvz., riebių paviršių ir vaškuoto popieriaus
  • Tvirtas antgalis išlaiko formą
  • Rašalas greitai džiūsta
  • Metalinis korpusas