Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
TVIRTINIMAS
Kniedės ir vinys
Vinys
Tiesioginis tvirtinimas
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Kniedės ir vinys
Vinys
Tiesioginis tvirtinimas
Vinys parakiniams
Vinys dujiniams
Dujos viniakalėms
Tvirtinimo elementai
Tiesioginis tvirtinimas
Vinys parakiniams
4 prekės
4
Vinys dujiniams
25 prekės
25
Dujos viniakalėms
2 prekės
2
Tvirtinimo elementai
2 prekės
2
Visi produktai - tiesioginis tvirtinimas
Plotis
Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa
Įkrovimo trukmė
Aukštis
Vardinė įtampa
Produkto svoris, kg
Įkraunamos baterijos / baterijos tipas
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 14
12
24
36
Visi filtrai
VINYS (DIGA CS-2)HFBX 16MM, DUJ.
Peržiūrėti
VINYS SU DUJOMIS (DIGA CS-2/3)
12 variantų
Žiūrėti detaliau
AKUMULIATORINĖ VINIAKALĖ NR1890DBCL
Peržiūrėti
AKUMULIATORIUS DIGA 6V
Peržiūrėti
VINIAKALĖ MEDŽIUI DIGA WO-1/34
Peržiūrėti
DUJŲ BALIONĖLIS DIGA W0-1/34 IM350
Peržiūrėti
DUJŲ BALONĖLIS DIGA W0-1/34
Peržiūrėti
VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE 34' RIFLIUOTI C4H
4 variantai
Žiūrėti detaliau
DUJINĖ VINIAKALĖ DIGA CS-3
Peržiūrėti
UNIVERSALI VINIS HN101
4 variantai
Žiūrėti detaliau
APVALIOS PLOKŠTELĖS W-RO
2 variantai
Žiūrėti detaliau
VINYS 34' RIFLIUOTI KARŠTAI CINKUOTI
2 variantai
Žiūrėti detaliau
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 14
12
24
36