VINYS (DIGA CS-2)HFBX 16MM, DUJ.

VINYS (DIGA CS-2)HFBX 16MM, DUJ.
VINYS (DIGA CS-2)HFBX
VINYS (DIGA CS-2)HFBX
VINYS (DIGA CS-2)HFBX
VINYS (DIGA CS-2)HFBX
VINYS (DIGA CS-2)HFBX
VINYS (DIGA CS-2)HFBX
Produkto Nr. 0864 951 316
EAN 4062856419623
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vinies medžiaga
Steel, specially hardened
Paviršius
MZN
Vinies ilgis
16 mm
Vinies skersmuo
3 mm
Galvutės skersmuo
6.3 mm
Vinių skaičius
800 vnt.
Kiekis
80 ml
Talpykla
Metalinis flakonas