Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Mechaniniai įrankiai
Akumuliatoriniai įrankiai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Mechaniniai įrankiai
Akumuliatoriniai įrankiai
Akumuliatoriniai suktuvai
Akumuliatoriniai perforatoriai
Akumuliatoriniai kampiniai šlifuokliai
Akumuliatoriniai pjūklai
Kiti akumuliatoriniai įrankiai
Priedai
Akumuliatorinių įrankių rinkiniai
Akumuliatoriniai įrankiai
Akumuliatoriniai suktuvai
13 prekių
13
Akumuliatoriniai perforatoriai
2 prekės
2
Akumuliatoriniai kampiniai šlifuokliai
2 prekės
2
Akumuliatoriniai pjūklai
1 prekė
1
Kiti akumuliatoriniai įrankiai
3 prekės
3
Priedai
10 prekių
10
Akumuliatorinių įrankių rinkiniai
3 prekės
3
Visi produktai - akumuliatoriniai įrankiai
Plotis
Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa
Pavadinimas
Spaudimo jėga
Įkraunamos baterijos / baterijos svoris
Įkrovimo trukmė
Aukštis
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 32
12
24
36
Visi filtrai
AKUMULIATORIUS MCUBE 12V 3.0AH
Peržiūrėti
AKUMULIATORINIS PRESAS AKP18-600 2X2.0AH
Peržiūrėti
AKUMULIATORINIS PRESAS FP 12-A ,12V 1X3.0AH
Peržiūrėti
GRIEBTUVAS GRĄŽTAMS 1/2" 13MM
Peržiūrėti
AKUMULIATORINIS SUKTUVAS ABS 18 BASIC M-CUBE (BE LAGAMINO IR PRIEDŲ)
2 variantai
Žiūrėti detaliau
AKUMULIATORIUS AH BASIC
2 variantai
Žiūrėti detaliau
AKUMULIATORINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS AWS18-125P COMPACT (SU LAGAMINU IR PRIEDAIS)
Peržiūrėti
FILTRAS AKUMULIATORINIAM SIURBLIUI AMTS 18 L COMPACT
Peržiūrėti
DULKIŲ MAIŠELIS AKUMULIATORINIAM SIURBLIUI AMTS 18 L COMPACT
Peržiūrėti
AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS APS18 COMPACT (BE LAGAMINO IR PRIEDŲ)
Peržiūrėti
ĮRANKIŲ RINKINYS ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Peržiūrėti
ĮRANKIŲ RINKINYS ABS/AHKS/APS COMPACT M-CUBE
Peržiūrėti
1
2
3
Rodoma 1 - 12 iš 32
12
24
36