Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Mechaniniai įrankiai
Akumuliatoriniai įrankiai
Priedai
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Mechaniniai įrankiai
Akumuliatoriniai įrankiai
Akumuliatoriniai suktuvai
Akumuliatoriniai perforatoriai
Akumuliatoriniai kampiniai šlifuokliai
Akumuliatoriniai pjūklai
Kiti akumuliatoriniai įrankiai
Priedai
Akumuliatorinių įrankių rinkiniai
Priedai
Plotis
Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa
Pavadinimas
Įkraunamos baterijos / baterijos svoris
Įkrovimo trukmė
Aukštis
Vardinė įtampa
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 9 iš 9
12
24
36
Visi filtrai
FILTRAS AKUMULIATORINIAM SIURBLIUI AMTS 18 L COMPACT
Peržiūrėti
DULKIŲ MAIŠELIS AKUMULIATORINIAM SIURBLIUI AMTS 18 L COMPACT
Peržiūrėti
GRIEBTUVAS GRĄŽTAMS 1/2" 13MM
Peržiūrėti
STŪMOKLIS TŪTOMS AKP600
Peržiūrėti
AKUMULIATORIUS MCUBE 12V 3.0AH
Peržiūrėti
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIS M-CUBE FAST ALG 18/6
Peržiūrėti
AKUMULIATORIUS AH BASIC
2 variantai
Žiūrėti detaliau
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIO RINKINYS LI-CV 18V 2X4.0AH
Peržiūrėti
AKUMULIATORIUS LI-ION 12V/2,0AH
Peržiūrėti
1
Rodoma 1 - 9 iš 9
12
24
36