APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML

APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML
APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML
APSAUGINĖ BLIZGI DANGA PERFECT 400ML
Produkto Nr. 0893 114 119
EAN 4045727612996
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cheminė bazė
Ethyl cellulose synthetic resin
Spalva
Aluminium silver
Kiekis
400 ml
Blizgesio lygis
Blizgūs
Mažiausias stingimo laikas
4 h
Didžiausias stingimo laikas
6 h
Visiško kietėjimo / stingimo sąlygos
Rekemenduojamo sauso sluoknio storiui
Didžiausias atsparumas trumpalaikei temperatūrai
400 °C
Mažiausias džiuvimo iki dulkių nekibimo laikas
15 min
Džiuvimo iki dulkių nekibimo laiko sąlygos
Rekemenduojamo sauso sluoknio storiui
Galima dengti / galima dažyti
Nevisada, reikia testavimo
Dangos storis
7 µm
Išdžiuvusio sluoksnio storio (po pirmo judesio pirmyn ir atgal)
7 µm
Varančiosios dujos
Butane, Propane
Uždegimo temperatūra
235 °C
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
-97 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 Month
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
nuo 10°C iki 25°C
Mažiausias sukibimo stipris
25 min
Sukibimo stiprio užtikrinimo sąlygos
at recommended dry layer thickness
Skersinio pjovimo bandymas
MAN 0-1
Skersinio pjovimo bandymo sąlygos
Pagal DIN 53151
Be organinių chloro junginių (AOX)
Taip
Tinka taškiniam virinimui
Ne
Paviršiai, turintys gerą sukibimą
Wood, Metal, Cardboard