FREZA CIL.FORM.D3-AL14MM

FREZA CIL.FORM.D3-AL14MM
FREZA CIL.FORM.D3-AL14MM
FREZA CIL.FORM.D3-AL14MM
  • Forma: Išgaubta, užapvalinta
  • Galvutės skersmuo x pjaunamosios briaunos ilgis: 3 x 14 mm
  • Bendras ilgis: 38
  • Veleno skersmuo: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Forma
Išgaubta, užapvalinta
Galvutės skersmuo x pjaunamosios briaunos ilgis
3 x 14 mm
Bendras ilgis
38 mm
Veleno skersmuo
3 mm
Apdorojamos medžiagos:
Plienas; Metalo liejinys; Nerūdijantis plienas; Specialus lydinys; Kieta ir tvirta medžiaga; Spalvotasis metalas
Tinkamas didžiausias kietumas
60 HRC
Kokybė
Standartinė
Dantukų tipas
MX
Pjaunamoji medžiaga
Kietmetalis
Paviršius
Nepadengtas
Ilgaamžiškumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Pjovimo efektyvumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Paviršiaus / apdirbimo kokybė (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Universalumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Nukreipimo efektyvumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Koto tipas
Cilindrinis