NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML

NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML
NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML
NUOTEKŲ IEŠKIKLIS 7,5ML
Produkto Nr. 0892 764 135
EAN 4050641664082
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kiekis
7.5 ml
Turinio svoris
5 g
Cheminė bazė
0 - not applicable
Kvapas / aromatas
Tipinis
Tankis
0.92 g/cm³
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
60 Month
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
221 °C