Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
Grįžti
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Peiliai keičiamais ašmenimis
Visos kategorijos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Žirklės ir peiliai
Žirklės skardai
Paprastos žirklės
Peiliai keičiamais ašmenimis
Paprasti peiliai
Kiti peiliai ir žirklės
Peiliai keičiamais ašmenimis
Plotis
Aukštis
Produkto svoris, kg
Bendras ilgis
Spalva
Medžiaga
Geležtės ilgis
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 21
12
24
36
Visi filtrai
LAUŽIAMOS JUODOS GELEŽTĖS 25 MM, 10 VNT.
Peržiūrėti
TRAPECIJOS FORMOS ATSARGINĖ GELEŽTĖ
Peržiūrėti
KABLIO FORMOS ATSARGINĖ GELEŽTĖ
Peržiūrėti
NERŪDIJANČIO PLIENO GELEŽTĖ SU DALYTUVU, 18 MM
Peržiūrėti
UNIVERSALUS PEILIS SU KEIČIAMA TRAPECINE GELEŽTE IR 1/4" ANTGALIŲ LAIKIKLIU
Peržiūrėti
3K PEILIS SU NULAUŽIAMA GELEŽTE, 18 MM
Peržiūrėti
PEILIS DANGOMS IR KILIMAMS
Peržiūrėti
S1 SAUGUMO KLASĖS PEILIS SU 2K RANKENA
Peržiūrėti
GREMŽTUKO GELEŽTĖS
3 variantai
Žiūrėti detaliau
PEILIUKAI 20MM
Peržiūrėti
GREMŽTUKAS, 40 MM
Peržiūrėti
GREMŽTUKO GELEŽTĖ, 16 MM
Peržiūrėti
1
2
Rodoma 1 - 12 iš 21
12
24
36