ALYVOS IŠLEIDIMO RAKTAS 8-IN-1
ALYVOS IŠLEIDIMO RAKTAS 8-IN-1ALYVOS IŠLEIDIMO RAKTAS 8-IN-1
Produkto Nr. 0715 57 220
EAN 4052703359004
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Alyvos išleidimo raktas 8-IN-1
Specialus alyvos išleidimo raktas, aštuoni skirtingi antgaliai viename įrankyje
Rakto profiliai ir dydžiai:
- Kvadratas: 8 mm, 10 mm,
- 3/8”, 1/2”
- Šešiakampis: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm
Greitas ir paprastas
Lengvas rakto galvutės pasukimas ir paprastas užfiksavimas pasirinkus tinkamą dydį
Praktiškas
Daugiafunkcis įrankis, turintis aštuonis pritaikymo būdus