ĮRANKIAIAutomobilio dalys ir priedaiAkumuliatorių įrangaUžvedimo įrankiaiAUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²
AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²
AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²AUTOMOBILIO UŽVEDIMO LAIDAI 25 MM²
Produkto Nr. 0772 025 350
EAN 4046778067506
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Automobilio užvedimo laidai
Laido skerspjūvis 25 mm²
Dvi apsaugos nuo įtampos svyravimų (neapsaugo nuo poliariškumo sukeitimo)
Galima panaudoti automobiliams:
• Benzininiams varikliams iki maks. 5500 cm³
• Dyzeliniams varikliams iki maks. 3000 cm³
Kabelio ilgis: 3,5 m.
Svoris: 2,7 kg.
Pilnai izoliuoti gnybtai iki maks. 350 A
Patogus tekstilinis dėklas
Pastaba:
Perskaitykite naudojimosi instrukciją prieš pradėdami naudotis