DEIMANTINIS PJOVIMO DISKAS UNIVERSALUS 350X3,2MM/25,4
DEIMANTINIS PJOVIMO DISKAS UNIVERSALUS 350X3,2MM/25,4Deimantinis pjovimo diskas, ilgaamžis ir greitai pjaunantis, statyboms, universalus
Skirtas rankiniams / grindų pjūklams. Aukštųjų technologijų deimantinis pjovimo diskas, pasižymintis itin ilgu tarnavimo laiku ir labai dideliu pjovimo greičiu, skirtas visiems statybos darbams.
Patentuota SD technologija (struktūriniai deimantai)
Iki 70 % didesnis pjovimo našumas ir ilgaamžiškumas, lyginant su konkurentais. Speciali tolygi deimantų orientacija užtikrina, kad ant paviršiaus visada būtų pakankamai deimantų, todėl pjūvis būna švarus ir greitas. Be to, tolygi deimantų orientacija užtikrina nuolatinį optimalų viso pjovimo pločio išnaudojimą.
Mažesnis medžiagos pasipriešinimas
Segmentai, kurie yra maždaug 10 % siauresni nei konkurentų gaminiuose, apsaugo nuo nereikalingų trinties nuostolių.
Ilgesnis tarnavimo laikas dėl 40 % aukštesnių segmentų
Vietoj įprastų 10 mm - iki 14 mm aukščio segmentai su 40 % daugiau pjovimo deimantų.
Optimizuotas dulkių šalinimas ir aušinimas
Ventiliatoriaus formos segmentai tiekia aušinimo orą ir ištraukia dulkes iš pjūvio. Specialios rodyklės formos aušinimo angos tarnauja papildomam aušinimui ir kaip sukimosi krypties indikatorius.
Sklandesnis darbas ir malonesnės darbo sąlygos
PTFE užpildyti plyšiai, vadinami "tyliosiomis skylėmis", sumažina nekontroliuojamą vibraciją ir nemalonų darbo triukšmą.