# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM

# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
Produkto Nr. 0714 71  25
EAN 4011231723015
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Išorinė pavara
0 - not applicable
Antgalio jungtis
3/4 inch
Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas
300-1000 Nm
Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas (coliais)
220-750 lbf.ft
Tinka dešininiam veržimui
Yes
Tinka kairiniam veržimui
Yes
Sukimo momento skalės padalos reikšmė
10 Nm
ISO
DIN EN ISO 6789-1:2017
Bendras ilgis
1750 mm
Galvutės skersmuo
75 mm
Rinkinyje
Extension, 500 mm