ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasŠlifavimo popieriai ir juostosKŪGINIŲ GILINTUVŲ HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI RINKINYS 6,3-20,5MM
KŪGINIŲ GILINTUVŲ HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI RINKINYS 6,3-20,5MM
KŪGINIŲ GILINTUVŲ HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI RINKINYS 6,3-20,5MMKŪGINIŲ GILINTUVŲ HSCO NERŪDIJANČIAM PLIENUI RINKINYS 6,3-20,5MM
- Vienetų kiekis rinkinyje: 6
- Apdorojamos medžiagos:: Plieno, Metalo liejinys, Nerūdijantis plienas, Titanas, Specialus lydinys
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Pjaunamųjų briaunų skaičius: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Kūginis gilintuvas su žaliu žiedu HSCo, DIN 335C, 90°
Ypač tinka nerūdijančiajam plienui, legiruotam arba labai legiruotam bei rūdims ir rūgštims atspariam plienui apdirbti
Gilinimas ir šalinimas be įskilimų ir šerpetų
Tikslus kūginis gilintuvas su 3 pjovimo briaunomis, tiksliai nušlifuotas
Optimizuota spiralinio griovelio geometrija
Puikus drožlių formavimas ir šalinimas
Tvaraus gaminio pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų),
100 % perdirbama ir Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikuota