GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG

GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG
Akcija
GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG
GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG
Produkto Nr. 0890 61
EAN 4050641263995
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Neslidžios granulės, skirtos riebalinėms ir vandeninėms medžiagoms ant kietų pagrindų ir kelių dangų valyti

Labai gerai sugeriantis, greitai veikiantis

  • Sunaudojama mažiau medžiagos, todėl sumažėja šalinimo išlaidos
  • 1 kg alyvos rišiklio granulių suriša apie 1,01 l alyvos (Westinghouse)
  • Smulki kapiliarinė granulių sistema uždaro absorbuotą medžiagą ir jos vėl neišskiria


Universalus naudojimas

  • Tinka visiems skysčiams, įskaitant rūgščių, šarmų, AdBlue ir vandens nuotėkius
  • Tinka naudoti patalpose ir lauke


Itin paprastas tvarkymas

  • Granulės išlieka kietos net sugėrus skysčius
  • Mažai dulkių, nesikaupia dumblas ir jį lengva nuvalyti
  • Optimalus birus svoris; granulės lieka naudojimo vietoje



Neslystantis

  • Nėra pavojaus paslysti ant granulių einant ar važiuojant jomis
  • SRT (Vokietijos kelių slydimo testo) rodiklis 0 % yra labai svarbus rizikos, kurios nereikėtų nuvertinti dirbtuvėse arba ant kelio dangos, ant kurios nutekėjusios alyvos gali sukelti pavojingai lygų paviršių, atžvilgiu.


Vokietijos kelių slydimo testas

  • Šiaurės Reino-Vestfalijos medžiagų bandymų biuras į savo bandymų sistemą priima amortizatorius, kurių SRT rodiklis neviršija 20 %.


III/R tipo alyvos absorbentas

Alyvos absorbentas, skirtas specialiems reikalavimams ant kietų paviršių ir kelių dangų; taip pat tinka prekybai ir pramonei. Šio tipo rišiklis neturi būti atsparus vandeniui ar gebėti plūduriuoti.