GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MM
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MMGRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MM
Produkto Nr. 0625 65
EAN 4011231523042
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Spiralinis grąžtas HSS DIN 338 tipas RN 118°
Nebrangus, tvirtas montavimo grąžtas, skirtas darbams su plienu iki 850 N/mm² stiprumo.
Puikus atsparumas lūžiams
Gamybos procesas be drožlių
Idealiai tinka statybvietėse ir surinkimo darbams, kuriems nereikia didelio tikslumo
Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija
Puikus aušinimo skysčio tepalų sukibimo gebėjimas ir mažesnė medžiagos kaupimosi tendencija
Išgarintas paviršius
Pastaba: 13,0 mm skersmens grąžto kotas sumažintas iki 12,7 mm