INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MATUOKLIS
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MATUOKLISInfraraudonųjų spindulių lazerinis termometras
Skirtas bekontakčiam paviršiaus temperatūros matavimui, su integruota lazerine rodykle
Ergonomiškas, praktiškas ir tinkamas naudoti bet kur
Lengvas temperatūros matavimas vos per kelias sekundes
Dėl dviejų taškų lazerio spindulio matavimo tašką galima sufokusuoti dar tiksliau
Patikimas ir tikslus matavimas
Itin plonas matavimo kūgis 12:1
Kuo plonesnis matavimo kūgis, tuo tikslesni matavimo rezultatai (pvz., esant 12 cm atstumui, matavimo skersmuo yra 1 cm)
Skaitmeninis spinduliuotės laipsnio nustatymas
Keičiama nuo 0,1 iki 1,0 (gamyklinis nustatymas 0,95)
Galima perjungti iš Celsijaus į Farenheitą
Pašalinami sudėtingi perskaičiavimai
Su integruotu ekrano apšvietimu
Rezultatai rodomi vieno skaitmens po kablelio tikslumu
Reguliuojamas itin aukštos arba žemos temperatūros signalas
Nuo -50°C iki +650°C
Infraraudonųjų spindulių lazerinis termometras tiekiamas praktiškame dėkle, kurį galima prisegti prie diržo
Pakartojamumas
nuo -50°C iki +20°C/-58°F iki +68°F: +/-1,3°C (2,3°F)
Nuo +20 iki +650°C/+68 iki +1202°F: +/- 0,5 %, 0,5°C (0,9°F)
Matavimo leistinosios nuokrypos
nuo -50°C iki +20°C/-58°F iki +68°F: +/-2,5°C (4,5°F)
nuo +20 iki +300°C/+68 iki +572°F: +/-1%, 1°C (1,8°F)
nuo +300°C iki +650°C/+572°F iki +1202°F: ±1,5 %.