ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiLED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20WLED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER 20W
Produkto Nr. 0981 508 157
EAN 4058794665017
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Įkraunamas LED darbo šviestuvas Ergopower 20 W
Tvirtas
Aliuminio korpusas su guminiu kraštu
Iš karto pasiekiams maksimalus galingumas
COB LED šviesos šaltinis
Du šviesos režimai
1 700 lm ir 1 000 lm
Režimo perjungimo seka
Pilnas apšvietimas - silpnas apšvietimas - išjungta
Reguliuojamas stovas
Galima naudoti su trikoju
Stovas su montavimo skylėmis (M8)
Tiekiamas su AC/DC įkrovikliu
Pastaba:
Li-lon: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh