ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiAtsuktuvų rinkiniaiMAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ
MAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ
MAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲMAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ
Produkto Nr. 0613 630 50
EAN 4049557637396
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Mažas atsuktuvas su terkšle
11 antgalių komplekte
- Dviejų komponentų rankena
- Šviesiu chromu padengtas trumpas antgalių laikiklis su magnetu
- Išorinė jungtis: DIN 3126-D 6.3
- Pritaikytas naudoti sunkiai prieinamose vietose didesniam sukimo momentui
- 3 padėčių fiksavimo mechanizmas. Viena ranka lengvai pakeisite norimą padėtį
- 45 dantukų terkšlė, maksimalus sukimo momentas iki 40 Nm
- Tinka visiems šešiabriauniams antgaliams su 6,35 mm — 1/4 " tvirtinimu